データホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70596637 品番 DH-210N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。

セット内容本体、両面テープ×2 ホワイト 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70596628
2022-02-08
用途:
データ入力時に原稿を挟んで使う

以前使用していたものが劣化で破損したため異なるタイプを購入して使用。未使用時の収納性が若干劣るため星2つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする