サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
インナーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70596908
品番
IN-MF11BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出し入れ可能です。両面にアダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。
材質
表装/ポリエステル、低反発ウレタン
寸法(mm)
外寸/約W335×D25×H240、内寸/約W310×D22×H210
色
ブラック
質量(g)
約300
特性
衝撃吸収
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70596908
IN-MF11BK
76054526
IN-H10BKN
衝撃吸収インナーケース
サンワサプライ
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)