液晶保護抗菌フィルム

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70597398 品番 LCD-116WAB
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。

耐久性
サイクルサーモ(-30℃16hr〜60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し
90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し
40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無し
キセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し
(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず) 厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75 サイズ11.6ワイド タッチパネル方式対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256.5×0.2×144.5 耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し 材質接着面/シリコン膜、外側/PET セット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1 仕様ヘイズ:0.028 光学特性:光沢度(60°)136% 抗菌性:あり富士フィルム社HydroAg使用抗菌性能JISZ2801準拠(35℃100%)黄色ブドウ球菌(グラム陽性菌)99.99%死滅(1時間)大腸菌(グラム陰性菌)99.99%死滅(1時間)インフルエンザウイルス99.999%死滅(24時間) 親疎水性:接触角50°(親水性) 清拭耐性:乾拭き、水拭き各5000回外観、抗菌性能に劣化無し 耐傷性:スチールウール(1000g10往復)傷付き無し
注意
※フィルムは抗菌タイプです。
※上記は測定値であり、保証値ではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする