USB Type-Cコネクタを搭載した、小型で持ちやすい形状の有線マウスです。USB Type-Cポートをもつパソコンやタブレットで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。