サンワサプライ
サンワサプライの 椅子
サンワサプライの 椅子オプションパーツ
サンワサプライの 椅子用フットレスト
フットレスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70598186
品番
MR-FR1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
足を快適にサポートする大きめのフットレストです。フットレストに足を揃えて乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。足置台の角度を調整できます
仕様
重量:2.63kg 出荷形態:組立出荷 足置き台角度:水平〜40°(無段階調整)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
W500×D357×H97(水平時の高さ:約97)
色
本体/ライトグレー
梱包内容
1個口/550×385×110mm・3.1kg
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70598186
MR-FR1N
70598195
MR-FR3N
フットレスト
サンワサプライ
1台
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)