色ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×250×625
総耐荷重(kg)10、各棚:5
仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ:W940×D250×T16
質量(kg)約9.4
天板寸法(mm)W940×D250×T16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む)
形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
梱包内容1個口:1030×310×110mm・約10.25kg
コンセントなし
引出しなし