液晶ディスプレイなどのPCモニター裏のデッドスペースを収納スペースに変えて有効活用できる収納ラックです。ルーターや外付けHDD、ACアダプタや電源タップなどをモニター裏に一括して収納することでモニター周りをスッキリと整理できます。電源タップやACアダプタを収納できるアダプタトレー付きです。スチール製でマグネットタップを固定することもできます。天板と棚板は液晶ディスプレイのスタンド部分との干渉を防ぐ形状に設計されています。オンライン会議などで使用することが多くなったヘッドセットを引っかけできるヘッドホンフック付きです。ケーブル類の配線をまとめるのに便利なケーブルホルダーを2個付属していますので、スッキリと配線することができます。天板と棚板は設置環境に合わせて高さを変えることができます。