机上ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70598247 品番MR-STN2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液晶ディスプレイなどのPCモニター裏のデッドスペースを収納スペースに変えて有効活用できる収納ラックです。ルーターや外付けHDD、ACアダプタや電源タップなどをモニター裏に一括して収納することでモニター周りをスッキリと整理できます。電源タップやACアダプタを収納できるアダプタトレー付きです。スチール製でマグネットタップを固定することもできます。天板と棚板は液晶ディスプレイのスタンド部分との干渉を防ぐ形状に設計されています。オンライン会議などで使用することが多くなったヘッドセットを引っかけできるヘッドホンフック付きです。ケーブル類の配線をまとめるのに便利なケーブルホルダーを2個付属していますので、スッキリと配線することができます。天板と棚板は設置環境に合わせて高さを変えることができます。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質木製(パーティクルボード)+PVCシートフレーム・アダプタトレー・ヘッドホンフック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)7.5(棚板1枚あたり2.5まで、ACアダプタトレー2.5まで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×130×310 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×130×310 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×130×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする