PDA-PEN49BK タッチペン サンワサプライ 70598344

PDA-PEN49BK タッチペン サンワサプライ 70598344
PDA-PEN49BK タッチペン サンワサプライ 70598344
PDA-PEN49BK タッチペン サンワサプライ 70598344
PDA-PEN49BK タッチペン サンワサプライ 70598344
PDA-PEN49BK タッチペン サンワサプライ 70598344
PDA-PEN49BK タッチペン サンワサプライ 70598344
PDA-PEN49BK タッチペン サンワサプライ 70598344

タッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70598344品番PDA-PEN49BK
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)胸ポケットなどに差せるクリップ付きです。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。

セット内容本体×1、取扱説明書材質ペン先/ディスクタイプ本体/アルミニウム寸法(mm)長さ/130、直径/12、先端部直径/7ブラック質量(g)18.6先端径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする