カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70598536 品番SD-DCV5055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

50〜55インチに最適な大型ディスプレイカバーです。両側面にマジックテープがついていますので、横からのホコリやチョークの粉を防ぎ、また横からの配線にも対応できます。片側もしくは両側を開けた状態であれば、テレビの横からスライドさせるような形でカバーできます。正面、背面ともカバーできますので、背面部の配線部もカバーします。マジックテープを調節すれば、壁掛けしている場合でもカバーをすることができます。テレビパネル装着時でもご使用頂けます。軽い素材ですので、高い位置にあってもかけやすいです。人体に帯電している静電気などから大切なテレビを守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。

材質ポリエステルタフタ 寸法(mm)W1500×D1600、面ファスナー部含む/W1500×H1600:カバー時、H800、面ファスナー部含まず/W1430×H1600、カバー時:H800 質量(g)約150 特性帯電防止

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70598536 SD-DCV5055 46522115 SD-91N マルチカバーI サンワサプライ マルチカバーI サンワサプライ 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする