パーティション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70598877 品番SPT-DPS9060
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

丈夫なスチール枠なので安定して設置できます。スチール枠があるのでパーティションが有るのを目視で認識できます。下面は開いているので書類の受け渡し等に便利です。フレーム底面は滑り止めゴムを付けているので滑りの心配がありません。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質アクリル、スチール 幅(mm)900 寸法(mm)W900×D275.5×H600、下窓部分有効内寸/W780×H150 質量(kg)約6.4 パネル/クリアフレーム/ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)275.5 梱包内容1個口/865×455×90mm・約7.2kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする