机上ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70599613 品番 MR-LC202WN
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×200×80 総耐荷重(kg)7 仕様アジャスターの有無:なし 材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg)1.8 電源パスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit:32bit)・7(64bit:32bit)、macOS 10.12〜10.14、Mac OS X 10.0〜10.11、Mac OS 9.0〜 天板寸法(mm)W600×D200×T22 対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ 定格容量15A 125V(1500Wまで) 電源コード(m)1.8 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) プラグプラグ仕様:2P 形態出荷形態:組立出荷 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg 梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg 差込口2P 2個口 電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流(mA)400mA(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値) 引出しなし
注意
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5〜12Mbps)にのみ対応します。)
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする