キー方式メンブレン
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2.4±0.1
消費電流100mA以下
対応OSWindows 10、8.1、8、7
対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。)
動作力65±5g
角度調整範囲あり
インターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠
接続方式有線
キー数112キー
キー配列日本語
コネクタ形状ミニDIN6pinオス
セット内容取扱説明書
印刷方式レーザー印刷
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーピッチ :19mm キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし