仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし
セット内容取扱説明書
対応OSWindows 10、8.1、8、7
コネクタ形状Aコネクタ
接続方式有線
対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)
動作力65±5g
インターフェースUSB
角度調整範囲あり
キー数112キー
キー配列日本語
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.4±0.1
印刷方式レーザー印刷
キーピッチ(mm)19
消費電流100mA以下