電源コード(m)1
仕様コード仕上り外形寸法:約3.4mm×6.8mm コード色:ホワイト コード導体サイズ:VFF 1.8平方ミリメートル×2芯 サージ耐量:2500A 仮固定穴間隔:178mm 差込口間隔:45mm 制限電圧:395V
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ電圧(V)240
雷ガード○