※着用例(モデル174cm/サイズL)

レインスーツ

(138件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット ブルー サイズ3L 注文コード70600968 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。
2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。
上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。
着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。
裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。

ブルー サイズ3L 耐水圧(mmH2O)10000 用途- 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)/裏地:ポリエステル100 機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階) 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 透湿度(g/m2)10000 適応胸囲(cm)102〜110 性別男女兼用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

機能満載で水の侵入をしっかり防ぐ!
ファスナーの内側のスナップボタン 胸ポケット

ジャケットのファスナー内にはスナップボタンが付いているので二重で水の侵入を防ぎます。
ジャケット、パンツともに裏面は蒸れにくいメッシュ生地のため、肌にべとつかないので脱ぎやすいです。
胸にはポケットが付いているので、小物をサッとしまえて便利です。
M・L・LL・3Lの4サイズ展開。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70600968 - 68523554 - レインスーツ モノタロウ レインスーツ モノタロウ 1セット 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:289
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 138
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
現場作業時
その他業種

現場作業時に使用、今年は特に降雨の中作業することが多かったので、撥水もあり、ぬれずにすみました。

対象商品:
70600934
2025-01-18
用途:
農作業で
製造業

農作業に使用しています。カッパとしては良い物だと思います。4シーズン使用で生地がボロボロになって破れたためリピートしました。自分の足が短いのか、股下が長くて裾を踏んで、そこもボロボロになってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
70601004
2024-09-09
用途:
自転車通勤用。
その他業種

悪くない。悪くないのですが、如何せんポケットが少ない!
胸あたりに、カギを入れられるくらいのポケットはありますが、他は一切なし。
ズボンにもありません。
出来れば腰の両側に大き目のポケットが欲しかった…。
携帯とか、財布とかハンカチとか入れたい。
耐久性は良さそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
70600934
2024-06-25
用途:
野外作業
農・林・水産業

丈夫な素材で蒸れも少なくて作業しやすくて助かってます。価格も悪くないです。

対象商品:
70600995
2024-03-11
用途:
通勤に利用
その他業種

質感もよく課題はない。価格も手ごろ。今後も利用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
70600943
2023-12-19
用途:
洗車時や雨天作業時用

予想よりもしっかりとしていて、悪く言うとごわごわしてますが、それだけぺらぺらな雨具よりも、気兼ねなくハードに使えそうです。その分、収納時は嵩張りますが、それだけ丈夫に出来ているのかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
26237548
2024-03-05
用途:
現場で使用

洗浄工事などで使用しています、厚みも有りしっかりした製品です。

対象商品:
70600986
2023-11-02
用途:
雨の中での洗車

価格も手ごろで、あまり期待はしていませんでしたが、強めの雨でも大丈夫でした。
裏メッシュも付いていて価格以上に満足です。
これからの寒い時期の柔軟性はわかりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする