エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 液晶フィルター
液晶保護フィルム Surface Laptop 4 13.5インチ 抗菌 耐衝撃 光沢 フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70601117
品番
EF-MSL4FLFPAGN
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
衝撃を吸収するマルチペット層に加え、指紋防止、エアーレスなどの機能を持つ高光沢タイプの衝撃吸収フィルム。
セット内容
液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接合面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
305×213.6
対応機種
Microsoft Surface Laptop 6/5/4/3/2/1 ※2024年6月時点での情報です。
機能
【抗菌加工】抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)
92.5
表面硬度
3H
フィルター厚さ(mm)
0.24(基材+シリコン層)