付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:0.3m)x1
色レッド
サイズ使用時:Mサイズ、収納時:Sサイズ
質量(g)マウス本体:約48
電源本体:内蔵リチウムイオン充電池
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7〜10、macOS Catalina(10.15)、iOS・iPadOS 13.5 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)使用時:43.0×102.0×34.2、収納時:43.0×62.5×34.2
機能横スクロール
通信方式GFSK方式
LED色Ultimate Blue
保証期間6カ月
ボタン数4個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
アズワン品番64-7706-19
連続動作時間約14時間
連続待機時間約26日
ホイール数1個
使用期間約24日 (想定、電池)※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯