曜日別特売
PM-X211FLF Xperia Ace II フィルム 抗菌 指紋防止 反射防止 エアーレス エレコム 70602097

PM-X211FLF Xperia Ace II フィルム 抗菌 指紋防止 反射防止 エアーレス エレコム 70602097
PM-X211FLF Xperia Ace II フィルム 抗菌 指紋防止 反射防止 エアーレス エレコム 70602097

Xperia Ace II フィルム 抗菌 指紋防止 反射防止 エアーレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70602097品番PM-X211FLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

Xperia Ace IIの液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Xperia Ace II
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする