※着用例(モデル176cm/サイズL)

レインスーツ ストロングタイプ

(56件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット オレンジ サイズLL 注文コード70602316 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。
ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。
スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前後に反射テープも付いています。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
上衣前面左右にポケット付き。
持ち運びに便利な収納袋付き。

適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 適応胸囲(cm)96〜104 オレンジ サイズLL 付属品収納袋 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)/裏地:ポリエステル100 機能脱着式フード、肩、肘、膝補強パッド、上下総裏メッシュ、上着左右ポケット、パンツ裾口調節ボタン 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)0 性別男女兼用
注意
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして使用し、弱い手洗いをしてください。
※ご使用後や洗濯後の乾燥は直射日光をさけ、風通しの良い場所で吊り干ししてください。なお、保管する場合は高温・多湿な場所をさけてください。
※火気に近づけないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70602316 - 68523466 - レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ レインスーツ ストロングタイプ モノタロウ 1セット 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
再購入!

価格の割に丈夫でいいと思います。当方はH海道なので気温が低いとフードがかなり固くなり視界がわるくなります。真冬は着ることがほとんどないですが。この辺が改良されると星アップです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
68523457
2025-09-11
用途:
屋外作業や園芸用
その他業種

耐水圧も20000と問題なく、裏側にメッシュはムレもなくしっかりと作られているようです。

2025-05-12
用途:
雨天時の屋外作業

某作業着関連ショップ類似品と比べて同額同レベル品に引けを取らない。こっちのほうが若干安い。但し、簡易脱着ベルトと幅広サスペンダーは、その某ショップ品を使っています。正直ベースで書きました。

2人が参考にしています
2025-08-08
用途:
雨の日のバイク通勤用

コスパがよい商品だと思います。
両側ポケット付きが欲しくてこの商品を選択しました。
しっかりしたつくりで良いです

2025-04-09
用途:
雨天作業に

電気工事は降雨に関係なく作業するのでストロングタイプを。
目立つようにオレンジにしたところ、発色もよくて視認性UPしました。肝心の防雨もそこそこあり、膝・肘あてもしっかりで使えそうです。
長持ちすることを願います。

2人が参考にしています
2025-06-17
用途:
農場清掃時
農事組合法人 宮澤農産 様

丈夫で長持ち、色も明るくて暗い所でも目立っていいです。

2025-05-28
用途:
外仕事

まだ試着しかしておりませんが、176cm72kgですがLサイズでちょうどでした

対象商品:
70602343
2024-07-17
用途:
バイクに乗って新聞配達
株式会社あゆみん 様

月3回4回、使用時間1日90分です、前使用はカジメイク黄色でした、1年使用で股や内太ももから滲みてきました、モノタロウで特売利用して3割4割安く買って今8回その内豪雨4回使いましたが問題なしです、膝伸縮と黄色がないけど先日2枚目を買いました

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする