※着用例(モデル174cm/サイズL)

レインスーツ 高機能

(48件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット ロイヤルブルー サイズL 注文コード70602386 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。
ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。
ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。

ロイヤルブルー 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000 サイズL 混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ) 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98 性別男女兼用
注意
※PUコーティングは、時間の経過と共に劣化が起こりコーティング剥離や黄変する恐れがあります。保管方法はできるだけ乾燥状態で光を避けて保管し、時々風通ししてください。
※急激な発汗や急激な温度変化等の状況下においては、衣服内が結露しムレを感じることがありますが、雨漏りではありません。
※この製品は防水素材を使用し、縫い目からの水の侵入を防ぐ目止めテープ加工を施しておりますが、強い雨の中で使用した場合には、水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。
※濡れては困る貴重品などは、決してポケットに入れないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※自転車、バイクの運転など風圧を受ける場合には、部分的に水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。
※はっ水加工は永久的なものでは無く、繰り返しの着用や、汚れの付着により効果は低下します。はっ水が弱くなりましたら弱い手洗いで汚れを落とし、市販のはっ水スプレーをご使用ください。
※薬品等の付着はお避けください。
※タンブラー乾燥(乾燥機)は使用しないでください。
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わず、お避けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70602386 - 84815650 - レインスーツ 高機能 モノタロウ レインスーツ 高機能 モノタロウ 1セット 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:289
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84815659
2026-01-16
用途:
雨天の作業時
製造業

しっかりした作りで雨天時の作業に重宝しています。
透湿性も高く、快適に作業できます。

対象商品:
70602395
2024-07-25
用途:
作業用雨具として
農・林・水産業

今までのレインスーツはすぐにしみこんできて、カッパの役目をしていませんでした。今回のはとても機能性がよく、雨もしみこんでこないので最高です。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
機械のメンテナス
株式会社トキオ 様 (製造業)

動きやすく作業しやすいので、購入して良かったと思っています。

対象商品:
70602386
2024-07-16
用途:
雨も中で傘がさすことが出来ない時の作業時

素材的にも問題なく色も暗い色と違い目立つしので問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
70602395
2023-08-19
用途:
雨の配達時に
株式会社大石 様

モデルさんは、かっこいいですね!
モデルさんで選びましたが、いたって普通のレインスーツ。
おいちゃんの為に購入しましたが、モデルさんのように着こなせないかな?
それよりも、雨全然ふらないじゃなか!

1人が参考にしています
対象商品:
70602429
2023-01-29
用途:
雨天時の農作業時に使った
農・林・水産業

上下続いているので着るのが楽だった。又は雨が入ってこなくて安心だった。

2023-02-03
用途:
雨天時の仕事
その他業種

ズボンのウエストに紐がついていて、その上値段安くてよかったです。色も結構キレイですよ。耐久性期待してます。

対象商品:
70602386
2022-07-04
用途:
雨の日の自転車通勤用
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて着心地は良いです。帽子の部分の縁が透明になっていて視界は良好ですが、自転車だと帽子が膨らんでしまい、顔面がびしょ濡れになります。縁の部分が絞れると良いと思います。それとファスナーが弱い(数回の使用で下から外れ出しました)です。耐久性を望みたいです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする