曜日別特売
TRM-BL395 ブラックライト トライメイト 70602517

 

TRM-BL395 ブラックライト トライメイト 70602517
TRM-BL395 ブラックライト トライメイト 70602517
TRM-BL395 ブラックライト トライメイト 70602517

ブラックライト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ピーク波長(nm)(UV)395注文コード70602517品番TRM-BL395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。

用途
非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90ピーク波長(nm)(UV)395色(ボデー)ブラック電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: アニサキス対策
戸谷設計建設業・工事業

魚の中に入り込んだアニサキスをこのライトを当てると光るそうです。普通の懐中電灯でも使えますので購入しました。

対象商品 : 70602508
2023-10-17
用途: 大型プリンター インクの色抜けを調べるため
製造業

小型で十分でしたので満足しています。点滅機能は必要ない気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 70602508
2022-07-05
用途: UV硬化接着剤の硬化作業に
株式会社山本金属製作所

UV硬化接着剤 LOCTITE 3523 の硬化の目的で購入しました。365nm波長のこのライトだけでは完全に硬化させられなかったですが、それは接着剤の仕様です。
(接着剤の表面に未硬化の液が残ります。)
それよりも残念なことが、このライトはスイッチを入れるたびに光り方が [明] → [暗] → [点滅] に切り替わる仕様でした。
UV硬化接着剤の硬化目的だったのでそれじゃない製品を探して選んだのですが。
全く不要で邪魔な機能です。
商品説明に書いてほしいです。
同じ目的で探しておられる方のためになればと思い投稿しておきます。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 70602517
2022-02-13
用途: スニーカー真贋判定用に

サイズ感、使用感は良いと思います。
耐久性はどうかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする