TRM-HD002 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイト 70602569 TRM-HD002 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイト 70602569 TRM-HD002 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイト 70602569 TRM-HD002 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイト 70602569 TRM-HD002 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイト 70602569 TRM-HD002 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイト 70602569

ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70602569 品番TRM-HD002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タッチレスセンサー搭載ヘッドライト
USB充電式

センサー赤外線センサー(スイッチ長押しにてセンサーモードへ移行) 用途暗い場所での作業、アウトドアに 付属品ヘッドバンド 仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久 全光束(Lm)約100(最大時) 電源タイプUSB充電 防水仕様防沫タイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70602569
2025-10-21
用途:
機械のメンテナンスや修理
建設業・工事業

今まで100均の物を使ってきたけど、充電できるので買った。充電以外でもやはりバンドの安定感や光量など品質の良さが違う。

対象商品:
70602569
2024-04-16
用途:
壁補修作業、設備メンテ等
溝辺カントリークラブ 様 (サービス業)

価格もやすく又充電式なで、電池の交換などに心配がない。使用時間ながくまた、明るさも十分で作業手元がしっかりと見え満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする