586602 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602998 586602 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602998 586602 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602998 586602 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602998

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 適合ハンドル外径(Φcm)45 注文コード70602998 品番586602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・適合ハンドル外径など47種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。
内装イメージチェンジの第一歩として!

適合ハンドル外径(Φcm)45 サイズ2HS-B ブラック 幅(mm)(握り部)46
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする