586624 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603104 586624 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603104 586624 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603104 586624 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603104

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー 適合ハンドル外径(Φcm)46 注文コード70603104 品番586624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・適合ハンドル外径など47種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。
内装イメージチェンジの第一歩として!

適合ハンドル外径(Φcm)46 サイズ2L-B ブルー 幅(mm)(握り部)46
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする