586644 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603113 586644 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603113 586644 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603113 586644 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603113

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70603113 品番 586644
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。
内装イメージチェンジの第一歩として!

適合ハンドル外径(Φcm)41 サイズLM-B ブルー 幅(mm)(握り部)46
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする