595671 メッキアシストグリップ シート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603278

 

595671 メッキアシストグリップ シート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603278
595671 メッキアシストグリップ シート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603278

メッキアシストグリップ シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種日野大型プロフィア(H15.11~)注文コード70603278品番595671
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

グリップをドレスアップ!高級感溢れるメッキ加工仕様

適合車種日野大型プロフィア(H15.11~)材質/仕上スチール/クロームメッキ取付場所シート側取付方式交換式
注意
※取付箇所とグリップ形状をご確認の上、お求めください※595662は595663の運転席側用と同じ形状です。ファイブスターギガ用として運転席側のみのご希望の場合は595662をご利用ください※'07フォワードのアシストグリップの形状は2種類あります。左右非対称のタイプ(助手席側が小さいグリップ)と、ファイブスターギガ同様の左右対称タイプです。左右非対称車は595662(運転席側のみ)、左右対称車は595663が対象となります。車両の形状をご確認の上お買い求めください※'07フォワード左右非対称タイプ(助手席側が小さいグリップ)用のピラー助手席側用の取り扱いはございません※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする