595673 メッキアシストグリップ シート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603296 595673 メッキアシストグリップ シート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603296

メッキアシストグリップ シート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5〜)/日野中型’17レンジャー(H29.5〜) 注文コード70603296 品番595673
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は適合車種・材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

グリップをドレスアップ!高級感溢れるメッキ加工仕様

適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5〜)/日野中型’17レンジャー(H29.5〜) 材質/仕上スチール/クロームメッキ 取付場所ピラー側 取付方式交換式
注意
※取付箇所とグリップ形状をご確認の上、お求めください※595662は595663の運転席側用と同じ形状です。ファイブスターギガ用として運転席側のみのご希望の場合は595662をご利用ください※'07フォワードのアシストグリップの形状は2種類あります。左右非対称のタイプ(助手席側が小さいグリップ)と、ファイブスターギガ同様の左右対称タイプです。左右非対称車は595662(運転席側のみ)、左右対称車は595663が対象となります。車両の形状をご確認の上お買い求めください※'07フォワード左右非対称タイプ(助手席側が小さいグリップ)用のピラー助手席側用の取り扱いはございません※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする