デスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70603515 品番100-DESKH043BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天板の幅は1220mmと余裕のサイズ。
天板の左右の棚を同じ高さにしているため十分な作業スペースがあります。
高さ1300mmの棚は170×500mmのスリムタイプ。
本やDVDなどを大量に置くことができます。
天板の横の棚は250×500mmあり、雑誌やファイル、少し大きめの物を置くことができます。
電源タップ用のトレイを装備し、天板にはケーブル配線用の切り欠きがあります。

仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1220 ブラック 高さ(mm)1300 奥行(mm)500 使用工具手袋 色(天板)ブラック 組立時間50分 色(フレーム)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1220×500×1300 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×560×18 六角レンチ(mm)4 組立人数1人

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70603515
2022-04-01
用途:
パソコンデスクとして利用です!
農・林・水産業

デザインがシンプルで良いですね
思ってたより幅が広くて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする