ワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70604023 品番 100-WG008R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

棚を傾斜にしてファイル収納に。
水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。
棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。
デスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。
キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。
押入れの中の整理棚としても便利です。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約530×295×605 棚段数2 総耐荷重(kg)20 質量(kg)約6 付属品六角レンチ、スパナ 仕様キャスターあり 材質棚板/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 耐荷重(kg)(各棚)10 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605 色(天板)ブラック 組立時間20分 色(フレーム)レッド 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×295×16 六角レンチ(mm)4 組立人数1人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする