スツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70604084 品番 150-SNCBOX13BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PUレザーを使用していますので、水濡れに強い。
シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×380 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×340 本体質量(kg)約2.8 仕様キャスターなし 材質張地PUレザー、主要成型部品:MDF/紙/ウレタンフォーム 奥行(mm)(最大)380 肘掛なし 座面高さ(mm)380 素材 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380 総耐荷重(kg)100 組立人数1人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする