スツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70604118 品番 150-SNCBOX14BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

PUレザー張りで、濡れても染み込まずに拭き取ることが可能。
シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×380 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×380 本体質量(kg)約6 仕様キャスターなし 材質張地PUレザー、主要成型部品:MDF/紙/ウレタンフォーム 奥行(mm)(最大)760 肘掛なし パッケージサイズ(mm)約400×400×80 梱包数1個口 形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立) 保証期間ご購入日より6カ月 座面高さ(mm)380 生産国中国 素材 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)760×380 総耐荷重(kg)200 組立人数1人
取扱説明書:日本語組立説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする