色ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×380
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×380
本体質量(kg)約6
仕様キャスターなし
材質張地PUレザー、主要成型部品:MDF/紙/ウレタンフォーム
奥行(mm)(最大)760
肘掛なし
パッケージサイズ(mm)約400×400×80
梱包数1個口
形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)
保証期間ご購入日より6カ月
座面高さ(mm)380
生産国中国
素材革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)760×380
総耐荷重(kg)200
組立人数1人