ランバーサポート

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70604154 品番150-SNCCS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

独立して動く左右の背もたれがしっかり背中をサポート。
左右の背もたれはそれぞれ上下に10cmの可動が可能。
涼しいメッシュ生地で蒸れを防止します。
長さが調節できる取り付けバンド付きで、色々な椅子の背もたれに対応。

材質ナイロン、PP 質量(kg)1.2 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70604154
2024-01-22
用途:
事務作業
製造業

背もたれの位置が8cmくらい前にずれることになるので、座面が小さいものには注意が必要。
サポート感は良好で、腰が楽になった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする