車載ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70604529 品番200-CAR090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
スマホ〜12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(12〜23cm)ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。
2つの関節で角度調節ができるので、見やすい位置に調節できます。

適合機種幅120〜230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下のスマートフォン・タブレット※7〜12.9インチ程度/取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります セット内容ホルダー、ブラケット、取扱説明書 幅(mm)(対応機種)120〜230 寸法(mm)(ヘッドレスト/シャフト間距離)最大約160 取付ヘッドレスト 奥行(mm)(対応機種)17以下 耐荷重(kg)0.75 適合シャフト径(Φmm)(ヘッドレスト)10〜18
注意
※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。
※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。
※乗車、降車に支障が出る位置には取付けないでください。
※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。
※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。
※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、端末を水平に固定できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする