サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
セキュリティボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70604836
品番
200-SL085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。
セット内容
本体×1、ワイヤー×1
ワイヤー径(Φmm)
4.4
桁数
4桁(暗証番号)
ワイヤー長さ(m)
1.5
内寸(mm)
(収納部)228×135×60
ロック
ダイヤル錠