スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70604976 品番200-STN060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。

適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個 接続台数2台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする