詰め替えインク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード70605003 品番300-C345346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

キヤノン用つめかえインクBC-345・345XL・346・346XL対応つめかえインク初めての人の工具付きセット。

セット内容手袋×1組、注入口シール×42枚、ドリルガイドシール×2枚、ドリル1本※注入口シールは1シート6枚 種別詰め替えインク 容量(mL)60(顔料ブラック)、30(シアン・マゼンタ・イエロー) 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130 インク色顔料ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー 詰替回数10回(ブラック/カラー)、5回(大容量ブラック)、7回(大容量カラー) インク染料/顔料 対応カートリッジPIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンタからメッセージが表示されません。
※インクのつめかえは早めにすることをお勧めします。
※新しいカートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社つめかえインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする