詰め替えインク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード70605046 品番300-C350S6C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

キヤノン350・351シリーズ用汎用インクカートリッジ詰め替えインクのセットです。
350は顔料インク、351シリーズは染料インクを採用しています。
グレー対応の6色タイプ。
カートリッジに自分でインクを詰替えるタイプのインクです。

セット内容インク(325用60mL/326用各30mL)、専用カートリッジ6個、手袋1個 種別詰め替えインク 容量(mL)60(顔料ブラック)、30(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー) 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130 インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー 詰替回数3回(顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー) インク染料/顔料 対応カートリッジPIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
注意
※詰め替え回数は目安となっております。
※ご使用環境によって回数は多少前後します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする