詰め替えインク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード70605073 品番300-C370S6R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

BCI-370PGBK・371BK・C・M・Y・GY対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。
初めての人の工具付きセットリセッター付。

セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1枚、シリコンプラグ×6個、リセッター×1個 種別詰め替えインク 容量(mL)30(顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー) 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUSMG7730/MG7730F/MG6930 インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー 詰替回数1回(大容量顔料ブラック・大容量ブラック・大容量シアン・大容量マゼンタ・大容量イエロー・大容量グレー)、2回(顔料ブラック)、6回(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー) インク染料/顔料 対応カートリッジBCI-370PGBK・371BK・C・M・Y・GY、BCI-370XLPGBK・371XLBK・C・M・Y・GY
注意
※リセッターは100回までしか使用できません。
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンタからメッセージが表示されません。インクの詰め替えは早めにすることをお勧めします。※新しく純正カートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社詰め替えインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする