曜日別特売
300-C380B500 詰め替えインク サンワダイレクト 70605107

300-C380B500 詰め替えインク サンワダイレクト 70605107
300-C380B500 詰め替えインク サンワダイレクト 70605107
300-C380B500 詰め替えインク サンワダイレクト 70605107
300-C380B500 詰め替えインク サンワダイレクト 70605107
300-C380B500 詰め替えインク サンワダイレクト 70605107
300-C380B500 詰め替えインク サンワダイレクト 70605107
300-C380B500 詰め替えインク サンワダイレクト 70605107

詰め替えインク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70605107品番300-C380B500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

BCI-380PGBK/XKI-N10PGBK対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。
初めての人の工具付きセット大容量500mL。

セット内容手袋×1組、シリコンプラグ×10個、注入器×1本、注入器パイプ×1本、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1枚種別詰め替えインク容量(mL)500適合機種メーカーCanon対応機種PIXUSXK80/PIXUSXK70/PIXUSXK50/PIXUSTS9030/PIXUSTS8230/PIXUSTS8130/PIXUSTS8030/PIXUSTS6230/PIXUSTS6130/PIXUSTS6030/PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS5030S/PIXUSTS5030/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR9530/PIXUSTR8530/PIXUSTR7530/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG7730F/PIXUSMG7730/PIXUSMG6930/PIXUSMG5730/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130インク色顔料ブラック詰替回数50回(小容量顔料ブラック)、33回(顔料ブラック)、25回(大容量顔料ブラック)インク顔料対応カートリッジPIXUSTS9030/PIXUSTS8030/PIXUSTS6030/PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS5030S/PIXUSTS5030/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG7730F/PIXUSMG7730/PIXUSMG6930/PIXUSMG5730/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/XKI-N10XLPGBK/XKI-N10PGBK/BCI-380XLPGBK/BCI-380sPGBK/BCI-380PGBK/BCI-370XLPGBK/BCI-370PGBK/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
注意
※詰め替え回数はあくまでも目安です。
※カートリッジの状況により若干異なります
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンタからメッセージが表示されません。インクの詰め替えは早めにすることをお勧めします。
※新しく純正カートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社詰め替えインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする