詰め替えインク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70605177 品番300-CBCIM30C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

キヤノンの幅広い機種に対応したマルチインクです。
点下方式で入れることができるので工具不要で簡単につめかえができます。
シアン(30mL)です。

セット内容手袋×1組 種別詰め替えインク 容量(mL)30 適合機種メーカーCanon インク色シアン 詰替方式点下方式 インク染料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする