サンワダイレクト
サンワダイレクトの トナー/インク
サンワダイレクトの インクカートリッジ
サンワダイレクトの インクカートリッジ(キヤノン対応)
詰め替えインク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70605195
品番
300-CBCIM30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
キヤノンの幅広い機種に対応したマルチインクです。
点下方式で入れることができるので工具不要で簡単につめかえができます。
マゼンタ(30mL)です。
セット内容
手袋×1組
種別
詰め替えインク
容量(mL)
30
適合機種メーカー
Canon
インク色
マゼンダ
詰替方式
点下方式
インク
染料