セキュリティカメラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70605423 品番400-CAM091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。

仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 形状BOX型 形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI 電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください) レンズf=3.3mm、F=2.0mm センサーCMOSセンサー 周波数850 外部出力コンポジット出力 速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒 解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960 インターバル(撮影)5秒〜10分 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)日中/1〜∞、夜(赤外線LED点灯時)/3〜20 フォーカス固定 画面サイズ2.4インチ 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数1300万画素 連続撮影可能枚数10枚 使用場所屋外 灯数赤外線LED:40灯 画角110度 撮影時間(秒)5〜10分 人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70605423
2024-04-16
用途:
駐車場のセキュリティ
不動産業

夜の撮影が、3m程度まで接近しないと、人を感知しないようです。
10mぐらいで感知してくれば、満足ですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする