BLEビーコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70605606 品番400-MMBLEBC4-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。
6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m〜100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100〜5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。

仕様発信間隔:100〜5000ms※推奨100〜1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個 センサー温度(内部) 通信方式BLE 防塵防水性能IP66 電池寿命数ヶ月〜10年程度※電池交換が可能 フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info 電波到達距離(m)1〜100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります 動作温度範囲(℃)-40〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする