曜日別特売
- 炙り たらこ雑炊 アマノフーズ 70606306

炙り たらこ雑炊

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(21g×48個)注文コード70606306品番-
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)
9,998

直火で炙ったたらこ入り。
国産米を魚介や野菜のだしでじっくりと炊き上げました。

質量(g)28種類たらこ雑炊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140原材料精白米(国産)、液全卵、たらこ、ねぎ、食塩、発酵調味料、はくさいエキスパウダー、還元水あめ、粉末状大豆たん白、たいエキス、ちりめんエキス、みりん、しょうゆ、香辛料、卵白加工品、しいたけエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶ粉末/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、重曹、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)アレルギー卵:〇、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-栄養成分(各1食あたり)エネルギー:83kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:0.83~1.9g、炭水化物:14g、食塩相当量:1.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする