カジュアルこたつ フラットヒータータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70606464 品番ESK-MDN758(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フラットヒーターで足元スッキリ!カジュアルこたつ。
新生活や一人暮らしにピッタリなサイズ。適度なスペースを確保しつつ、圧迫感を抑えた程よいサイズ感。
冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使える。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分けられる。
フラットヒーター200W。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。日本の冬を長い間暖めてきた、安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。
フラットヒーターは面で発熱するため、足元をよりムラなく均等に暖めることが可能。やさしい暖かさが特徴なので熱すぎないこたつがお好みの方にオススメ。
付属のコントローラーで運転のON/OFFと温度調節を手元で操作できる。温度はダイヤルで弱から強までを無段階で調節可能。

用途こたつ、テーブルとして。暖房 冬物 在宅勤務 テレワーク パーソナルこたつ フラットヒーター 質量(kg)12 ブラック 消費電力(W)最大200、最小60 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)3 型番MCR-200E(D) 安全装置温度ヒューズ129度・2個 ヒーターカーボンヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※こたつ布団は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70606464 ESK-MDN758(B) 61732449 SEU-752(B)** カジュアルこたつ(75cm 正方形) YAMAZEN(山善) カジュアルこたつ(75cm 正方形) YAMAZEN(山善) 1台 12,999 税込14,299 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする