ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(粉体塗装) 注文コード70606534 品番OSG-65R(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。
前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】
ドライバー不要で組み立てカンタン。
暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。

用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4.5 ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
取扱説明書:(0.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする