※着用例(モデル165cm/サイズM)

- ポリエステルパンツ モノタロウ 70606848 - ポリエステルパンツ モノタロウ 70606848 - ポリエステルパンツ モノタロウ 70606848 - ポリエステルパンツ モノタロウ 70606848 - ポリエステルパンツ モノタロウ 70606848

ポリエステルパンツ

(61件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM ネイビー 注文コード70606848 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル製のパンツになります。別売のポリエステルヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。
後ろ1ヵ所に便利なポケット付き。

ネイビー サイズM 材質ポリエステル100% 股下(cm)69 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 性別男女兼用
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
ナイロンパンツとのサイズ感が違います。
株式会社SEAK 様

どの様に違うのか確認したかったので
ナイロンパンツとポリエステルパンツの同サイズを購入してみました。
同じモノタロウ商品なのにポリエステルパンツの方が
生地の特性かゴムの質が違うのか分かりませんが
伸びが少ないのでキツイです。
(なんとなくでは無く確実にキツイです。ワンサイズした位のキツさです。)
個体差も有ると思い、購入した何本かで確認しましたが
やはりポリエステルパンツの方がキツイです。
また、個人的な意見ですが履いてみるとナイロンパンツの方が
蒸れる様なので夏使用するならポリエステルパンツの方が良い様です。
※寒い時期に使用するならナイロンパンツの方が良い様です。
私がこのタイプのパンツを使用すると何度か履いていると
股の縫い目からが切れるので今回はナイロンテープ等で
切れる前に補強したいと思います。

2025-12-10
用途:
車輛整備のほか外作業全般に
サービス業

購入を予定されている方の参考になれば・・・
当方、身長175cm体重61kg胴囲78cm股下78cmです。
今回購入のサイズは「LL」になります。
作業ズボンの上から、防汚・防水の目的として着用するため、胴囲は自身のサイズより若干大きめの、こちらのサイズとしました。着用感としては、丈はちょっと長い感じですが、踵がある長靴や作業靴でしたら引きずるようなことはなく着用できました。また胴囲のほうですが、作業ズボンの上からの着用のため、こちらのサイズでジャストでした。この金額ですので、使い捨て感覚で使用できるので大いに活用させて頂きます。

対象商品:
70606857
2024-04-25
用途:
経営してる貸し駐車場の除草時
不動産業

駐車場の除草の時に履きます。
液体の除草剤をまく時ズボンや長靴に液体が
付かないようにと使ってます。
あとこれを履かないと丸いトゲトゲだったり
名前がわからないんですが先がMの字になってる
これも服やズボンに一杯くっついちゃうのを
防ぐ目的でも利用してます。
凄く履きやすく動きやすいので気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
70606866
2024-04-18
用途:
現場作業
建設業・工事業

何回もリピートしています。今後も値段を据え置いてくれること期待しています。

対象商品:
70606875
2023-07-21
用途:
塗装ヤッケとして

塗装用のヤッケとして使用しています。上とセットで定期購入してますが、梅雨の時期はカッパとしても活用できました!とても重宝している一品です。

対象商品:
70606857
2023-07-07
用途:
山作業
サービス業

5回くらい購入しています、生地は少し薄いですが安価なので重宝してます、10パーセント引きに買えばお得です。

対象商品:
70606866
2023-11-30
用途:
作業時に着用

ホームセンターに比べ在庫は豊富で価格も安く大変助かっています。
商品の品質も問題なく使えています。

対象商品:
70606866
2023-05-26
用途:
家業の田植え作業で
農・林・水産業

履いてもしゃがんだりしても股が破れないからいいなぁ〜!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする