Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
写真立て NEWメモリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70606979
品番
PS-NMR-L-BR
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内面に金色のアクセントを施し、Vカット台紙を使用した高級感あふれる木製フレームです。
落ち着いた色調はインテリアに馴染むので、ギフトとしてもオススメです。
スタンド付き
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
180
寸法(縦×横)(mm)
台紙外形:79×117、台紙窓抜き:66×100
外形寸法(縦×横)(mm)
118×156
アズワン品番
64-9507-19